PALL(ポール)
PALL(ポール)の 分溜・分離・抽出・ろ過
PALL(ポール)の 精密ろ過(メンブレンフィルター)
PALL(ポール)の メンブレンフィルター
エンフロンHTPFR ABシリーズ
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61406085
品番
AB2HTPFR7WH4
参考基準価格(税別)
¥166,590
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
高温圧縮気体、高濃度酸素や高温流体のタンクベント用疎水性メンブレンフィルターです。
仕様
カートリッジ長さ:20インチ フィルターメディア材質:PTFE(疎水性) 最大許容差圧:40℃以下…正方向0.54 MPa、90℃以下…正方向0.34MPa、40℃以下…逆方向0.3 MPa ろ過精度:0.2μm Oリング:シリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226) 使用期間の目安:100℃の空気…12ヶ月、110℃の空気…6ヶ月、120℃の空気…2ヶ月 スチーム耐久性の目安:142℃で1時間×100回、30分×150回(いずれも正方向)
アズワン品番
65-3368-03