※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AB1PFR3WH4 エンフロンPFR 10インチ PALL(ポール) 61406137 AB1PFR3WH4 エンフロンPFR 10インチ PALL(ポール) 61406137

エンフロンPFR 10インチ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61406137 品番AB1PFR3WH4
参考基準価格(税別)¥64,710 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。
インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。
完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能
製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。

仕様カートリッジ長さ:10インチ フィルターメディア材質:PTFE(疎水性) メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター(ステンレススチールリング付き接液無し)材質:ポリプロピレン 最大許容差圧:20℃以下…正方向0.53 MPa、20〜80℃…正方向0.41 MPa、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 MPa、逆方向0.02 MPa ろ過精度:0.2μm Oリング:シリコン、ダブルOリングシール(AS568A-222) 使用期間の目安:60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 スチーム耐久性の目安:142℃で165時間 アズワン品番65-3367-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする