オートモーティブ CONN 12POS RCPT 13A 250V

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:12 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 注文コード61406180 品番AT15-12PD-BM01
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:12 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 アズワン品番65-1357-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする