ATM15-4P-BM01 オートモーティブ CONN 4POS RCPT 7.5A 250V AMPHENOL 1個 ATM15-4P-BM01 61406216

オートモーティブ CONN 4POS RCPT 7.5A 250V

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61406216 品番ATM15-4P-BM01
参考基準価格(税別)¥4,720 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様製品群:Boardlock ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:4 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 アズワン品番65-1357-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする