オートモーティブ コンタクト ソケット クリンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61406390 品番5-965906-1
参考基準価格(税別)¥74 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:MQS シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:- 適合製品:AMP MQS シリーズ オートモーティブ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:銅 ニッケル シリコン コンタクト メッキ:スズ アズワン品番65-1372-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする