オートモーティブ コンタクト ソケット クリンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61406399 品番7-1452668-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:MCON シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:- 適合製品:AMP MCON シリーズ オートモーティブ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:ブロンズ コンタクト メッキ:スズ アズワン品番65-1371-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする