ガス検知モジュール センスポイントXCL

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61407555 品番 SPLLC1XAXCXNZZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

余分な機能を省き、シンプルなガス測定に特化したモジュールです。
DC24V駆動です。
測定レンジのフルスケールに対し4-20mA出力
8種のガス測定ラインナップをご用意しております。
ホワイト・チャコールグレーの二色のラインナップをご用意しております。

仕様カラー:チャコールグレー 検知ガス:一酸化炭素 測定範囲:0-100ppm 使用温度範囲:-20〜50℃ 仕様湿度:0〜99%RH(結露なきこと) 重量:500g 外形寸法:113×113×59mm アナログ出力:2線式 4-20mA ※bluetooth機能はありません アズワン品番65-2783-41
注意
※bluetooth機能はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする