仕様プラグ ジャック R/A 3ポール コンタクト数:3 種別:プラグ ピン 直径:6.35mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 本体 材質:メタル 本体 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:スズ 最大ケーブル径:6.7mm 色:錫色 コネクタ 色:ナチュラル コネクタ取り付け方向:ケーブル コンタクト 終端:はんだ 外寸 / 高さ:43mm 外部幅:16mm 絶縁抵抗:50000MΩ 材質:真鍮 最大動作温度:65ーC 最低動作温度:-20ーC 耐電圧:500Vアズワン品番65-1411-15