コネクタ ヘッダ 14POS 2.54MM SMT

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61408955 品番419-10-214-30-054000
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様ばね式コネクタタイプ:ターゲット ヘッダ ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:14 コネクタ マウント:表面実装 コンタクト 材質:真鍮 種別:ヘッダ アズワン品番65-1650-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする