画像準備中

コネクタ ヘッダ 3POS 1列 3MM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61409077 品番43650-0316 .
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:3 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43650 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 色:ブラック コネクタ マウント:PCBマウント 列数:1 アズワン品番65-1491-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする