09150006126 コンタクト オス 14AWG クリンプ ハーティング 61409680

コンタクト オス 14AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61409680 品番09150006126
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:14AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト 終端:クリンプ アズワン品番65-1614-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする