コンタクト メス 20AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61409874 品番09 15 000 6223.
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様シリーズ:Han Q コンタクト メッキ:金 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端:クリンプ コネクタ タイプ:コンタクト クリンプ コンタクト サイズ:20 定格電流:10A アズワン品番65-1615-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする