※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200X900S232SPW スープラディスクU 200シリーズ PALL(ポール) 61411405 200X900S232SPW スープラディスクU 200シリーズ PALL(ポール) 61411405

スープラディスクU 200シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61411405 品番 200X900S232SPW
参考基準価格(税別)¥33,080 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

次世代のデプスフィルターモジュールです。
茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。
独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。
優れた耐熱性・耐圧性です。
堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。
ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。
ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。

仕様サイズ・重量:直径284mm、高さ272mm(ガスケット仕様)/332mm(ダブルO-リング仕様)、乾燥重量5〜6kg フィルターメディア:K 900 フィルターメディア材質:セルロース、珪藻土、パーライト、バインダー センターコア、セパレーター材質:ポリプロピレン アダプター材質:ポリプロピレン(ダブルO-リング仕様の場合は304ステンレススチールリング内挿) ろ過面積:1.8m2 耐差圧:80℃…正方向0.25MPa、逆方向0.04MPa アズワン品番65-3367-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする