仕様コンタクト数:9 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:AMPLIMITE HD-20 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:鉛(15-Jan-2019) ケース材質:スチール コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端:はんだ D Sub コネクタ タイプ:標準 最大DC電流:6A 材質:スチール 終端方法:スルーホール 動作電圧:250VAC
アズワン品番65-1389-02