ソケット IDC 16WAY

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61413207 品番3452-6600
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:16 種別:レセプタクル 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:BT 色:グレー コンタクト 定格電流:1A コンタクト 抵抗:20mΩ PCBのカット厚さ 最大:1.6mm 可燃性評価:UL94V-0 IDC ケーブル ピッチ:0.05inch 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT) 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm ポラリゼーションタイプ:バンプ 列ピッチ:2.54mm 動作電圧:350V アズワン品番65-1403-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする