ソケット IDC バンプ & クリップ 30WAY

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61413250 品番89130-0101HA
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,197
販売価格(税別)
1,088
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:30 種別:レセプタクル 製品群:891 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 定格電流:1A PCBのカット厚さ 最大:1.6mm 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT) 嵌合サイクル数:100 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm ポラリゼーションタイプ:バンプ 動作電圧:350V アズワン品番65-1581-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする