ターミナル ブロック ヒューズ 20-8AWG 1X1/4IN

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:8AWG 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6.3A 定格電圧:220V ヒューズサイズ:1/4×1 inch 注文コード61413880 品番1014100000
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:8AWG 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6.3A 定格電圧:220V ヒューズサイズ:1/4×1 inch アズワン品番65-1613-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする