ターミナル ブロック プラグ接続可能 7POS 14AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61414230 品番1500060000
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:7 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:27A 定格電圧:400V 製品群:Omnimate Signal BL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG アズワン品番65-1572-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする