画像準備中

ターミナル ブロック ヘッダ 14POS THT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61414336 品番1290080000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,890
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔3.5mm ポジション数:14 定格電流:13.4A 定格電圧:200V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Omnimate Signal S2C シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1571-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする