ターミナル メス ディスコネクト 0.25IN クリンプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:CFS-TO シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 注文コード61414519 品番CFS-TO-1425
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:CFS-TO シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1513-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする