画像準備中

ターミナル メス ディスコネクト 0.25IN レッド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61414528 品番CFS-DF-1825.
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
仕様製品群:CFS-DF シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 絶縁体 色:レッド 導体部 CSA:- 絶縁体 材質:ナイロン 6.6(ポリアミド 6.6) ターミナル 材質:銅 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) アズワン品番65-1541-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする