HORN
HORNの チップ
HORNの 溝入れ・突っ切り
ミニ 小径溝入れ加工用インサート L108〜
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
61414728
品番
L108.0004.08TN35
参考基準価格(税別)
¥8,440
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
80
種類から選べます
他の種類を見る
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
最小下穴径(Φmm)
8
フルR(mm)
0.4-0.9
寸法w(mm)
0.8
寸法s(mm)
3.2
寸法f(mm)
4.8
寸法a(mm)
7.8
寸法d(mm)
6
寸法r(mm)
0.4
寸法t max(mm)
1
寸法Dmin(Φmm)
8
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。