ミニ 小径溝入れ加工用インサート L108〜

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード61414895 品番L108.0090.00TH35
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)¥8,780 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は80種類から選べます 他の種類を見る

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
最小下穴径(Φmm)8 寸法w(mm)0.94 寸法s(mm)3.6 寸法f(mm)4.8 寸法a(mm)7.8 寸法d(mm)6 寸法t max(mm)1 寸法Dmin(Φmm)8 適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨) サークリップ溝幅(mm)0.7-0.9 寸法Nw(mm)0.9 寸法s1(mm)3.2
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする