ミニ 小径溝入れ加工用インサート L111〜

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード61418246 品番L111.4545.02EG55
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,698円となります。
参考基準価格(税別)¥9,260 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は131種類から選べます 他の種類を見る

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
裏面面取り/径加工(内径)
寸法d(mm)8 寸法a(mm)10.7 寸法r(mm)0.2 寸法E(mm)2.4 最大切込深さ(mm)1.5 寸法s(mm)4.15 寸法f(mm)6.7 寸法Dmin(Φmm)11 適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨) 寸法t max(mm)1.5 最小下穴径(Φmm)11
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする