ハウジング W/ ケーブル グランド 10A 1レバー SMD

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61419078 品番19461100250
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様製品群:Han-Eco シリーズ コネクタ マウント:表面実装 角型 シェルサイズ:10A 適合製品:Harting Han-Eco シリーズ サイズ 10A インサート & モジュール ロック タイプ:1 レバー アズワン品番65-1638-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする