バナナ プラグ 15A ソルダーレス ブラウン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61419638 品番108-0308-001
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラウン コンタクト 材質:真鍮 製品群:- アズワン品番65-1611-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする