パネル ハウジング 16B メタル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61419708 品番09300160306
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様製品群:Han B シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:16B 適合製品:Han 16B フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 アズワン品番65-1402-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする