バルクヘッド ハウジング サイズ10A メタル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61419735 品番09200100301
参考基準価格(税別)¥6,860 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様製品群:Han A シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:10A 適合製品:Han 10A フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 アズワン品番65-1402-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする