フード 24B サイド エントリー M32

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61421160 品番19300240527
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様ヘビーデューティー コネクタ タイプ:フードサイドエントリー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:24B 適合製品:Han 24B インサート & ベース 製品群:Han B シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アクセサリー タイプ:フード ケーブル出口角度:90ー 色:パウダーコーティング RAL 7037 グレー 外寸 / 高さ:76mm 外部幅:57mm 長さ:120mm 材質:メタル 動作電圧:250V アズワン品番65-1398-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする