フード サイド エントリー M20

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61421187 品番1788100000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリー タイプ:フード 適合製品:RockStar ヘビーデューティー コネクタ コネクタ シェルサイズ:3 ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー 材質:アルミニウム ダイカスト 最大動作温度:+125ーC 最低動作温度:-40ーC レンジ:1 アズワン品番65-1457-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする