フード トップ エントリー M20 ネジ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61421205 品番19400220470
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様製品群:Han HPR Slim シリーズ ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 適合製品:Harting Han HPR Slim シリーズ ヘビーデューティー コネクタ ロック タイプ:ネジ アズワン品番65-1649-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする