画像準備中

フェルール 22AWG 14MM ナイロン ホワイト PK100 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード61421370 品番E0508-WHITE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780
仕様ワイヤー フェルール タイプ:シングルワイヤー 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 導体部 CSA:0.5mmイ ピン 長さ:8mm 絶縁体 色:ホワイト 製品群:E シリーズ 全長:14mm 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド) ターミナル 材質:銅 ターミナル メッキ:スズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 定格電流:9A 外部深さ:2.6mm 長さ:14mm ターミナル 材質:銅 終端方法:クリンプ 最大ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ アズワン品番65-1424-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする