※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロロダインU

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61422298 品番 AB3JSD7WH4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥259,210 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

ミネラルウォーター、生酒のろ過、無菌水の製造低吸着、耐高温水、親水性PVDFフィルターです。
優れた流量特性と長いろ過寿命です。
優れた耐熱性と耐薬品性です。
インラインスチーム滅菌可能です。
完全性試験(フォワードフロー試験、プレッシャーホールド試験が可能)

仕様カートリッジ長さ:30インチ(762mm) フィルターメディア材質:親水性PVDF メディアサポート、ドルネージ、エンドキャップ、サポートコア、アウターケージ材質:ポリプロピレン アダプター材質:ポリプロピレン(ステンレススチール補強リングを含む) O-リング材質:シリコン 最大耐差圧:@50℃…正方向530kPa、@90℃…逆方向340kPa、SIP時…逆方向300kPa 流量-圧力損失特性:4.2L/min(@10kPa) 微生物除去機能(ろ過精度):0.1μm スチームによる累積滅菌時間の目安:スチーム140℃…5時間/5サイクル、スチーム125℃…30時間/30サイクル、スチーム125℃(逆方向)…5時間/5サイクル アズワン品番65-3368-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする