画像準備中

フロロダインU

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61422307 品番 MCY4440FSDWH4
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,859円となります。
参考基準価格(税別)¥35,960 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ミネラルウォーター、生酒のろ過、無菌水の製造低吸着、耐高温水、親水性PVDFフィルターです。
優れた流量特性と長いろ過寿命です。
優れた耐熱性と耐薬品性です。
インラインスチーム滅菌可能です。
完全性試験(フォワードフロー試験、プレッシャーホールド試験が可能)

仕様小型フィルター フィルターメディア材質:親水性PVDF メディアサポート、ドルネージ、エンドキャップ、サポートコア、アウターケージ材質:ポリプロピレン アダプター材質:ポリプロピレン(ステンレススチール補強リングを含む) O-リング材質:シリコン 最大耐差圧:〜50℃…正方向530kPa、〜90℃…逆方向340kPa、125℃のSIP時…正方向または逆方向300kPa 流量-圧力損失特性:5.5L/min(@10kPa) 微生物除去機能(ろ過精度):0.2μm スチームによる累積滅菌時間の目安:スチーム140℃…10時間/30×20分間のサイクル、スチーム125℃…30時間/90×20分間のサイクル、温水85℃…100時間/200×30分間のサイクル アズワン品番65-3369-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする