T2050722101-007. ヘビー デューティー インサート プラグ 72+PE 12AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61422910

ヘビー デューティー インサート プラグ 72+PE 12AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61422910 品番T2050722101-007.
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様製品群:HEEE シリーズ コンタクト数:73 角型 シェルサイズ:- 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません 定格電流:16A コンタクト 材質:- アズワン品番65-1650-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする