PFT 0.45-10UEW 480 ポリファインⅡ PFTシリーズ PALL(ポール) 61423305

PFT 0.45-10UEW 480 ポリファインⅡ PFTシリーズ PALL(ポール) 61423305
PFT 0.45-10UEW 480 ポリファインⅡ PFTシリーズ PALL(ポール) 61423305

ポリファインⅡ PFTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-3369-92
内容量1本注文コード61423305品番PFT 0.45-10UEW 480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,570

ポリプロピレン製プリーツフィルターです。
100%ポリプロピレンで構成されています。
空隙率が高く、ろ過寿命が長いです。
18MΩ・cmまでの立ち上がり時間が短いです。
USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。

仕様カートリッジ長さ:10インチ 材質:フィルターメディア、メディアサポート、アウターケージ、センターコア、エンドキャップ:ポリプロピレン ガスケット材質:NBR(標準) O-リング材質:シリコン(標準) エンドシール材質:ポリプロピレン熱溶着 耐差圧:20℃…0.48MPa、65℃…0.28MPa 最高使用温度:65℃ ろ過精度:0.45μmアズワン品番65-3369-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする