ポリファインU PFTシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61423314 品番 PFT 0.8-20UEW 480
参考基準価格(税別)¥21,510 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ポリプロピレン製プリーツフィルターです。
100%ポリプロピレンで構成されています。
空隙率が高く、ろ過寿命が長いです。
18MΩ・cmまでの立ち上がり時間が短いです。
USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。

仕様カートリッジ長さ:20インチ 材質:フィルターメディア、メディアサポート、アウターケージ、センターコア、エンドキャップ:ポリプロピレン ガスケット材質:NBR(標準) O-リング材質:シリコン(標準) エンドシール材質:ポリプロピレン熱溶着 耐差圧:20℃…0.48MPa、65℃…0.28MPa 最高使用温度:65℃ ろ過精度:0.8μm アズワン品番65-3369-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする