HORN
HORNの チップ
HORNの 溝入れ・突っ切り
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105〜
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
61425693
品番
R105.0203.1.3EG35
参考基準価格(税別)
¥18,380
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
1080
種類から選べます
他の種類を見る
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
ねじ切り加工(内径) さらい刃なし
最小下穴径(Φmm)
3
寸法f(mm)
1.4
寸法a(mm)
2.7
寸法d(mm)
2.1
寸法b(mm)
5.9
寸法l2(mm)
10
寸法l5(mm)
25
寸法Dmin(Φmm)
3
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨) 、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
ピッチ(mm)
P0.35
寸法P(mm)
0.35
寸法E(mm)
0.3
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。