HORN
HORNの チップ
HORNの 溝入れ・突っ切り
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105〜
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
61426208
品番
R105.0510.2.8MG12
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
1080
種類から選べます
他の種類を見る
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
端面溝入れ加工
寸法w(mm)
1
寸法r(mm)
0.05
寸法f(mm)
2
寸法b(mm)
7
寸法l2(mm)
15
寸法l5(mm)
35
適合被削材種
P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
寸法t max a(mm)
2
最小外径(mm)
5
溝深さ(mm)
5
最大溝幅(mm)
2
寸法Da min(mm)
5
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。