曜日別特売
54011-3 円形 ケーブル シール 10.16-22.2MM サイズ17 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61429919

円形 ケーブル シール 10.16-22.2MM サイズ17

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード61429919品番54011-3
参考基準価格(税別)¥7,330販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様製品群:CPC/CMC シリーズ 適合製品:CMC / CPC シリーズ 円形 コネクタ 最大ケーブル径:22.22mm シール 材質:PO(ポリオレフィン)ナイロン(ポリアミド) アクセサリー タイプ:ケーブル Entry シールアズワン品番65-1419-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする