仕様コネクタ FREE メス 5WAY 製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-5 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-5 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーCアズワン品番65-1613-38