角型 HAN モジュール プラグ 2WAY ネジ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61431660 品番09140022601
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,610 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様製品群:Han-Modular シリーズ コンタクト数:2 角型 シェルサイズ:- 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:40A 最大ワイヤサイズAWG:8AWG アズワン品番65-1614-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする