角型 HAN モジュール メス 2WAY ネジ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61431669 品番09140022701
参考基準価格(税別)¥9,420 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様製品群:Han-Modular シリーズ コンタクト数:2 角型 シェルサイズ:- 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:40A 最大ワイヤサイズAWG:8AWG アズワン品番65-1613-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする