09120053101 角型 電源 コネクタ ソケット 5 ハーティング 61431766

角型 電源 コネクタ ソケット 5

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61431766 品番09120053101
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様製品群:Han Q シリーズ コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A アズワン品番65-1400-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする