※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

隔膜式圧力計ねじ式 ダイヤフラムSUS316L 封入液シリコン A型 Φ100 76Φ PK-1 AU100 G1/2Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61431845 品番PK-1 AU100 G1/2B 0.6MPA S25C SUS304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。
受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
ダイヤフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。
【用途】石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。

仕様ケース外観形状:A型 大きさ:Φ100 ダイヤフラム径:76Φ 接続ネジ:G1/2B 圧力スパン(MPA):0〜0.6 上フランジ材質:S25C(Crメッキ) ダイヤフラム材質:SUS316L 下フランジ材質:SUS304 ガスケット材質:テフロン 封入液:シリコン ケース材質:樹脂ねじ蓋ケース 精度:±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ アズワン品番65-3627-76

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61431845 PK-1 AU100 G1/2B 0.6MPA S25C SUS304 73763848 PK-1 AU100 G1/2B 0.6MPA S25C SUS304 隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器 隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器 1個 24,980 税込27,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする