曜日別特売
R114.0200.1.02TH35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート R114~ HORN 61438783

R114.0200.1.02TH35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート R114~ HORN 61438783
R114.0200.1.02TH35 ミニ 小径溝入れ加工用インサート R114~ HORN 61438783

ミニ 小径溝入れ加工用インサート R114~

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品は適合被削材種・溝幅・寸法sなど165種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(2個)
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
溝幅(mm)
1.5-3
寸法s(mm)
5.3
注文コード
61438783
品番
R114.0200.1.02TH35
参考基準価格(税別)¥12,620販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法s(mm)
5.3
寸法f(mm)
11.3
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
寸法d(mm)
9
寸法a(mm)
15.8
溝幅(mm)
1.5-3
寸法r(mm)
0.2
溝深さ(mm)
6.5
寸法Dmin(Φmm)
16.5
寸法w(mm)
2
寸法t max(mm)
6.5
最小下穴径(Φmm)
16.5
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする