ミニ 小径溝入れ加工用インサート R114〜

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード61439009 品番R114.0510.01TN35
参考基準価格(税別)¥7,840 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は165種類から選べます 他の種類を見る

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
ねじ切り加工(内径)さらい刃なし
ピッチ(mm)0.5-1.75 寸法d(mm)9 寸法a(mm)13.5 寸法E(mm)4.7 寸法P(mm)1 寸法s(mm)5.5 寸法f(mm)9 寸法Dmin(Φmm)14 適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨) 寸法Pmax(mm)1.25 最小下穴径(Φmm)14
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする