HORN
HORNの チップ
HORNの 溝入れ・突っ切り
ミニ 小径溝入れ加工用インサート R114〜
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
61439228
品番
R114.1220.00EG55
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
165
種類から選べます
他の種類を見る
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
端面溝入れ加工
寸法a(mm)
12
溝幅(mm)
0.5-3
寸法r(mm)
0.2
寸法s(mm)
8.3
最大溝深さ(mm)
6
寸法f(mm)
7.5
寸法w(mm)
2
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
寸法Da min(mm)
12
寸法t max a(mm)
3
最小外径(mm)
12
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。