RB10P.0012.2.01 ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB10P~ HORN 61441827

RB10P.0012.2.01 ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB10P~ HORN 61441827
RB10P.0012.2.01 ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB10P~ HORN 61441827

ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB10P~

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード61441827品番RB10P.0012.2.01
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は55,980円となります。
参考基準価格(税別)¥53,120販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法d(mm)12最大溝深さ(mm)3寸法h(mm)11寸法l1(mm)80寸法l2(mm)21寸法l4(mm)45最小下穴径(Φmm)9最大溝幅(mm)3
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする