これエエやん 衛生コック (万能ホーム水栓用 感染対策)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61443665 品番GA-HK037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

万能ホーム水栓などに取付けできます。
ご使用中の水栓の先端を取替えるだけで衛生水栓仕様になります。
通水時にハンドルが水で洗い流されるので感染症予防に最適です。
大人数が使用する学校や施設に最適です。

用途既存の蛇口の吐水口を衛生水栓仕様にするアダプターです。 付属品ビス2個、六角レンチ1個 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1〜40 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 取付ねじW26山20
注意
※混合栓には取付けないでください。混合栓内部の部品の破損により漏水する恐れがあります。
※パイプの先端部には取付けないでください。パイプの破損により漏水する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする